Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Poliflex-Feinschleifscheibe PF SC 2503/3 A 120 TX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220505519
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41120312
EAN/GTIN:
     4007220505519
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Zum Feinschleifen kleiner Flächen im Umfangsschliff.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF SC 2503/3 A 120 TX
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse Gewicht:
0.08 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PF SC 2503/3 A 120 TX
max. Drehzahl:
22900 1/s
Breite:
3 mm
Gesamtbreite:
3 mm
Konzentration herstellerspezifisch:
120
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
687
20
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,39*
€ 4,26*
7 Tage
618
20
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 4,31*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,31*
Lager 214
701
20
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,53*
€ 4,43*
3 Tage
unbekannt
20
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,75*
€ 4,66*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Box
ab 40 Boxen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,53* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 88,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42400003
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.