Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschleifscheibe PF SC 2503/3 A 120 TX Außen-D.25mm B.3mm Bohrungs-D.3mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1434790
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41120312
EAN/GTIN:
     4007220505519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Poliflex-Feinschleifwerkzeuge werden in hoher Formtreue · hervorragender Qualitätskonstanz und engen Maßtoleranzen gefertigt. Sie eignen sich ideal zum Feinschleifen · Strukturieren und zur Vorbereitung von Polierarbeiten und werden sehr häufig im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt. Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung TX werden mit Normalkorund gefertigt. Durch die Textilgewebeeinlagen ist die Bindung TX eine sehr harte · standfeste Bindung. Für den Einsatz auf Kanten geeignet. Zum Feinschleifen kleiner Flächen im Umfangsschliff. Technische Daten: Max. RPM: 22900 RPM RPM · opt.: 15000 RPM Breite metrisch: 3 mm Ø Bohrung: 3 mm ø Außen metrisch: 25 mm Vorteile: Erzielung eines feinen · matten Schliffbildes. Erzielung sehr guter Oberflächengüten. Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung. Höchster Arbeitskomfort durch exakten Rundlauf. Anwendungsempfehlungen: Je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamant oder mit keramischen Abdrehsteinen bei niedriger Drehzahl profilieren. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20–30 m/s einsetzen. Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium Messing Bronze Stahlguss Kobaltbasislegierungen Kupfer Gehärtete · vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) Edelstahl (INOX) Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Stähle bis 1.200 N/mm² ( Titan Titanlegierungen Zink Bearbeitungsaufgaben: Stufenweises Feinschleifen Antriebsarten: Biegwellenantrieb Geradschleifer Bestellhinweise: Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen. Sicherheitshinweise: Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Geradschleifer · Anwendungsempfehlungen: Je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamant oder mit keramischen Abdrehsteinen bei niedriger Drehzahl profilieren., Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20–30 m/s einsetzen. · Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Messing, Bronze, Stahlguss, Kobaltbasislegierungen, Kupfer, Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC), Titan, Titanlegierungen, Zink · Bestellhinweise: Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen. · Bindung: TX · Form: Scheibe · Ø Bohrung: 3mm · Sicherheitshinweise: Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. · Vorteile: Erzielung eines feinen, matten Schliffbildes., Erzielung sehr guter Oberflächengüten., Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung., Höchster Arbeitskomfort durch exakten Rundlauf. · Max. RPM: 22900min-1
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
3 mm
Körnung:
120
Breite:
3 mm
empfohlene Drehzahl:
15000 min-¹
Einsatzbereich:
Stufenweises Feinschleifen
Marke:
PFERD
Ausführung:
zur Vorbereitung von Polierarbeiten
Material:
Korund A
Ø:
25 mm
Durchmesser:
25 mm
Drehzahl:
22900 min-¹
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schleifstifte pferd, schleifbockscheibe, Schleifgeweberolle, Schleifpapierrolle, Schleifrollen, Sparrollen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
687
20
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,39*
€ 4,26*
Lager 4757
618
20
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 4,31*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,31*
6 Tage
701
20
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,53*
€ 4,43*
3 Tage
unbekannt
20
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,75*
€ 4,66*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Box
ab 40 Boxen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 86,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42400003
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.