Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Poliflex-Feinschleifscheibe PF SC 4003/3 A 120 TX


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220505571
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41121412
EAN/GTIN:
     4007220505571
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Zum Feinschleifen kleiner Flächen im Umfangsschliff.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF SC 4003/3 A 120 TX
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse Gewicht:
0.1 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PF SC 4003/3 A 120 TX
max. Drehzahl:
14300 1/s
Breite:
3 mm
Gesamtbreite:
3 mm
Konzentration herstellerspezifisch:
120
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1674
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,39*
€ 4,61*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 4,66*
Lager 214
1674
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,55*
€ 4,82*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,46*
€ 5,00*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,75*
€ 5,04*
Menge:  Box  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Box
ab 30 Boxen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 48,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42400003
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.