Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF SC 4003/3 A 120 TX, Pferd POLI-Feinschleifscheibe PF SC 4003/3 A 120 TX 41121


Menge:  Box  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-535958
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41121412
EAN/GTIN:
     4007220505571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PF SC 4003/3 A 120 TX, POLI-Feinschleifscheibe PF SC 4003/3 A 120 TX 41121412, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
90 GRAMM
Bohrungs-ø:
3 mm
Breite:
3 mm
Durchmesser:
40 mm
Opt. RPM von:
9500 RPM
Form:
Scheibe
Schleifmittel:
A
Korngröße:
120
Max. RPM:
14300 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF SC 4003/3 A 120 TX
Konzentration herstellerspezifisch:
120
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse (Gewicht):
0.1 kg
max. Drehzahl:
14300 1/s
Weitere Suchbegriffe: d40 schleifstift pferd, schleifbockscheibe, schleifbockscheibe siliziumkarbid, POLI-Feinschleifscheibe, POLI-FEINSCHLEIFSCHEIBE, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1674
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,39*
€ 4,61*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 4,66*
6 Tage
1674
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,55*
€ 4,82*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,46*
€ 5,00*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,75*
€ 5,04*
Menge:  Box  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 46,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42400003
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.