Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBIDISC-Vliesronde CD VRW 38 A 100


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Artikel-Nr.:
     214K-4007220537039
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     47201079
EAN/GTIN:
     4007220537039
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Für Feinstschliff an kleinen und mittleren Flächen und Konturen sowie Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken geeignet. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen. Sehr offene Struktur.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
CD VRW 38 A 100
Körnung gemäß Hersteller:
100 mm
Masse Gewicht:
0.25 kg
Produkt-Typbezeichnung:
CD VRW 38 A 100
Außendurchmesser:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenterschleifblatt k100, exzenter schleifscheibe, pferd exzenterschleifscheiben, Brite Rite, Scotch Brite, Vliesscheiben (weiche Ausführung)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3632
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,56*
€ 1,95*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 1,97*
Lager 214
892
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,62*
€ 2,07*
3 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,73*
€ 2,14*
3 Tage
unbekannt
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,15*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Box
ab 150 Boxen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,62* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 103,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721381
ab € 15,47*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721382
ab € 13,08*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721383
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.