Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD VRW 38 A 100, Pferd Vliesronden CD VRW 38 A 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
image 15
Artikel-Nr.:
     260W-1029148
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     47201079
EAN/GTIN:
     4007220537039
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

CD VRW 38 A 100, Vliesronden CD VRW 38 A 100, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
250 GRAMM
Ausführung:
VRW
Außen-ø:
38 mm
Opt. RPM von:
7000 RPM
Schleifmittel:
A
Korngröße:
100
Hersteller-Produktbezeichnung:
CD VRW 38 A 100
Körnung gemäß Hersteller:
100 mm
Masse (Gewicht):
0.25 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3632
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,56*
€ 1,95*
Lager 260
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 1,97*
6 Tage
892
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,62*
€ 2,07*
3 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,73*
€ 2,14*
3 Tage
unbekannt
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 98,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721381
ab € 15,47*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721382
ab € 13,08*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721383
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.