Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Exzenterschleifblatt
>
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
>
Artikel
PFERD COMBIDISC-Mini-POLIFAN CD PFF 50 Z 120
Menge:
Box
Produktinformationen:
Pferd
icecat
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214K-4007220592748
Hersteller:
PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
42719512
EAN/GTIN:
4007220592748
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Für grobe Schleifaufgaben bei hoher Abtragsleistung und hoher Standzeit.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
CD PFF 50 Z 120
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse Gewicht:
0.17 kg
Produkt-Typbezeichnung:
CD PFF 50 Z 120
Außendurchmesser:
50 mm
... >
Mini-POLIFAN CD, CDR
>
Ausführung Zirkonkorund Z
>
System CD
Weitere Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
,
Lamellenschleifscheibe
,
Lamellenschleifteller
,
Schleifmopteller
,
Metall-Exzenterschleifblatt
,
exzenterschleifblatt 50 mm
,
exzenter schleifscheibe
,
exzenterschleifblatt k120
,
Kleinfächerschleifscheiben
,
Schleiflamellenteller
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5VQEQ
2 Tage
470
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,33*
€ 4,42*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,46*
Lager 4757
7 Tage
423
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 4,46*
Lager 214
7 Tage
490
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,45*
€ 4,70*
Lager 1498
4 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,64*
€ 4,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Box
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Box
ab 30 Boxen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,45* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen (
entspricht € 47,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
COMBIDISC Stützteller Hart für CD-System Ø 50mm SBH mit Schaft-Ø 6 mm
PFERD-Werkzeuge
42721501
ab € 18,56*
Zubehör
COMBIDISC Stützteller Mittel für CD-System Ø 50mm SBH mit Schaft-Ø 6 mm
PFERD-Werkzeuge
42721502
ab € 14,51*
Zubehör
COMBIDISC Stützteller Weich für CD-System Ø 50mm SBH mit Schaft-Ø 6 mm
PFERD-Werkzeuge
42721503
ab € 16,52*
Zubehör
COMBIDISC Werkzeughalter für CD-MINI-POLIFAN Ø 50mm Schaft-Ø 6 mm
PFERD-Werkzeuge
42700050
ab € 2,94*
Zubehör
Schleiföl 410 Fe in Spraydose für Stahl
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,00*
Zubehör
Schleiföl 410/1 Fe in Kanister 1 Liter für Stahl
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,26*
Zubehör
Schleiföl 410/5 Fe in Kanister 5 Liter für Stahl
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,51*
Zubehör
Schleiföl 411 NE in Spraydose für Buntmetall und Edelstahl
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,97*
Zubehör
Schleiföl 411/1 NE in Kanister 1 Liter für Buntmetall und Edelstahl
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,25*
Zubehör
Schleiföl 411/5 NE in Kanister 5 Liter für Buntmetall und Edelstahl
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,96*
Zubehör
Schleiföl 412 ALU in Spraydose für Aluminium
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,95*
Zubehör
Schleiföl 412/1 ALU in Kanister 1 Liter für Aluminium
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,58*
Zubehör
Schleiföl 412/5 ALU in Kanister 5 Liter für Aluminium
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen