Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBIDISC-Vliesronde CDR VRH 75 A 180 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic_2
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Artikel-Nr.:
     214K-4007220596975
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42781752
EAN/GTIN:
     4007220596975
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Universell zur Oberflächenbearbeitung kleiner und mittlerer Flächen von Metallen einsetzbar, z. B. Beseitigen von Vorschleifspuren, Entfernen von Oxidation und leichte Entgratarbeiten. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
CDR VRH 75 A 180 M
Körnung gemäß Hersteller:
180 M mm
Masse Gewicht:
0.375 kg
Produkt-Typbezeichnung:
CDR VRH 75 A 180 M
Außendurchmesser:
75 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12500
25
€ 5,00*
ab € 1,88*
€ 2,47*
23 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,48*
4 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,48*
Lager 214
9727
25
€ 4,30*
ab € 1,96*
€ 2,58*
3 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 2,06*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 64,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721761
ab € 21,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721762
ab € 17,02*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721763
ab € 19,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.