Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDR VRH 75 A 180 M, Pferd Vliesronde CDR VRH 75 A mittel 42781752


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
Artikel-Nr.:
     260W-538404
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42781752
EAN/GTIN:
     4007220596975
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

CDR VRH 75 A 180 M, Vliesronde CDR VRH 75 A mittel 42781752, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
400 GRAMM
Außen-ø:
75 mm
Opt. RPM von:
3800 RPM
Schleifmittel:
A
Korngröße:
180 M
Hersteller-Produktbezeichnung:
CDR VRH 75 A 180 M
Körnung gemäß Hersteller:
180 M mm
Masse (Gewicht):
0.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Metall-Exzenterschleifblatt, pferd exzenterschleifscheiben, exzenter schleifscheibe, 75mm exzenterschleifscheibe, Brite Rite, VLIESRONDE, RÜGGEBERG, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12500
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,87*
€ 2,51*
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,54*
7 Tage
11250
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,54*
7 Tage
12500
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,96*
€ 2,69*
4 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,06*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 63,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721761
ab € 21,64*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721762
ab € 17,03*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721763
ab € 19,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.