Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBIDISC-Mini-POLIFAN CD PFF 50 A 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic_2
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Artikel-Nr.:
     214K-4007220617373
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42719108
EAN/GTIN:
     4007220617373
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Für universelle, grobe Schleifaufgaben bei hoher Abtragsleistung. Ideal zum Beischleifen von Schweißnähten an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar. Höhere Standzeit und Abtragsleistung gegenüber Schleifblättern.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
CD PFF 50 A 80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse Gewicht:
0.17 kg
Produkt-Typbezeichnung:
CD PFF 50 A 80
Außendurchmesser:
50 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
507
10
€ 5,00*
ab € 3,18*
€ 3,96*
Lager 214
645
10
€ 4,30*
ab € 3,31*
€ 4,10*
1 Tag
68
20
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,25*
10
€ 4,90*
ab € 3,30*
€ 4,29*
2 Tage
68
1
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721501
ab € 18,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721502
ab € 14,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721503
ab € 16,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42700050
ab € 2,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,05*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,41*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.