Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBIDISC-Mini-POLIFAN CD PFF 75 A 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic_2
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Artikel-Nr.:
     214K-4007220617410
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42719208
EAN/GTIN:
     4007220617410
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Für universelle, grobe Schleifaufgaben bei hoher Abtragsleistung. Ideal zum Beischleifen von Schweißnähten an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar. Höhere Standzeit und Abtragsleistung gegenüber Schleifblättern.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
CD PFF 75 A 80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse Gewicht:
0.39 kg
Produkt-Typbezeichnung:
CD PFF 75 A 80
Außendurchmesser:
75 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
249
10
€ 5,00*
ab € 3,23*
€ 4,24*
Lager 214
325
10
€ 4,30*
ab € 3,38*
€ 4,38*
8 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 3,45*
€ 4,51*
10
€ 4,90*
ab € 3,32*
€ 4,58*
8 Tage
90
1
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721751
ab € 21,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721752
ab € 16,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721753
ab € 19,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42700075
ab € 2,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,05*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,41*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.