Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLINOX-Schleifstift PNG 10050/6 SiC 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220617601
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44640918
EAN/GTIN:
     4007220617601
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifspitze pferd
Bestehen aus mehreren stark gewellten Schleifvliesstreifen, die um einen Kern gewickelt sind. Durch die wellenförmige Anordnung des Schleifvlieses ist ansatzloses Strichmattieren von Flächen möglich.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PNG 10050/6 SiC 180
Körnung gemäß Hersteller:
180 mm
Masse Gewicht:
1.26 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PNG 10050/6 SiC 180
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
6000 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
180
Weitere Suchbegriffe: schleifstift, Kombimop, non-woven, Schleiffächer, Schleifvliesstifte, Vliesstifte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 22,44*
€ 27,56*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,61*
€ 27,90*
2 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,79*
€ 28,98*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,00*
€ 28,98*
Lager 214
57
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,35*
€ 29,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 146,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250130
ab € 7,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250140
ab € 34,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.