Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNG 10050/6 SIC 180, Pferd POLINOX-Schleifstift PNG 10050/6 SIC180 44640918


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
Artikel-Nr.:
     260W-536252
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44640918
EAN/GTIN:
     4007220617601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifspitze pferd
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PNG 10050/6 SIC 180, POLINOX-Schleifstift PNG 10050/6 SIC180 44640918, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1265 GRAMM
Opt. RPM von:
3000 RPM
Form:
Zylinder
Außen-ø:
100 mm
Breite:
50 mm
Schleifmittel:
SiC
Korngröße:
180
Max. RPM:
6000 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
PNG 10050/6 SiC 180
Konzentration herstellerspezifisch:
180
Körnung gemäß Hersteller:
180 mm
Masse (Gewicht):
1.26 kg
max. Drehzahl:
6000 1/s
Weitere Suchbegriffe: schleifstift, Kombimop, POLINOX-SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 22,44*
€ 27,56*
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,61*
€ 27,90*
1 Tag
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,79*
€ 28,98*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,00*
€ 28,98*
16 Tage
57
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,35*
€ 29,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 139,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250130
ab € 7,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250140
ab € 34,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.