Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Polinox Schleifstift 100x50 mm Korn 180-SIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PFERD4007220617601
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220617601
EAN/GTIN:
     4007220617601
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifspitze pferd
POLINOX-Vliesschleifstifte PNG Schaftdurchmesser 6 mm, Schaftlänge 40 mm

Anwendung
Zum Mattieren und Satinieren von Metallen, Reinigen von Buntmetallen, Strichmattieren von Edelstahl und Aufrauen von Kunststoffen geeignet.

Ausführung
• aus mehreren stark gewellten Schleifvliesstreifen, die um einen Kern gewickelt sind

Ausführung
• durch die wellenförmige Anordnung des Schleifvlieses ist ansatzloses Strichmattieren von Flächen möglich
Weitere Informationen:
Körnung:
180
Schaftlänge:
40 mm
Schleifbild:
Mattiert
Empfohlene Drehzahl:
3000 U/min
Anzahl Stück pro Paket:
5 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Siliciumcarbid
Drehzahl max.:
6000 U/min
Typbezeichnung:
POLINOX PNG
Kopfdurchmesser:
100 mm
Kopflänge:
50 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Kopfdurchmesser x Kopflänge:
100 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifstift, Schleifstifte, Vliesschleifstifte, Schleifmittel, Vlies-Schleifwerkzeuge, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Polierschleifkörper, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifstift Wellenform, PFERD
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 22,44*
€ 27,56*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,61*
€ 27,90*
Lager 245
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,79*
€ 28,98*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,00*
€ 28,98*
16 Tage
57
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,35*
€ 29,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 144,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250130
ab € 7,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250140
ab € 34,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.