Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBICLICK Fiberschleifer CC-FS 125 A 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic_2
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Artikel-Nr.:
     214K-4007220722060
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64190108
EAN/GTIN:
     4007220722060
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Für universelle Schleifaufgaben von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
CC-FS 125 A 80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse Gewicht:
0.75 kg
Produkt-Typbezeichnung:
CC-FS 125 A 80
max. Drehzahl:
12200 1/s
Außendurchmesser:
125 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
976
25
€ 5,00*
ab € 1,10*
€ 1,44*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,46*
6 Tage
878
25
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,46*
Lager 214
1076
25
€ 4,30*
ab € 1,14*
€ 1,51*
3 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 1,20*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 37,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
64199012
ab € 20,20*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
64199002
ab € 20,12*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890162
ab € 23,08*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890152
ab € 22,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890160
ab € 20,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890150
ab € 20,15*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890161
ab € 23,16*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890151
ab € 22,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,18*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,34*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.