Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CC-FS 125 A 80, Pferd Fiberschleifer CC-FS 125 A 80 64190108


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
image 15
image 16
image 17
image 18
image 19
Artikel-Nr.:
     260W-534215
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64190108
EAN/GTIN:
     4007220722060
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

CC-FS 125 A 80, Fiberschleifer CC-FS 125 A 80 64190108, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
750 GRAMM
Durchmesser:
125 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
80
Max. RPM:
12200 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
CC-FS 125 A 80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse (Gewicht):
0.75 kg
max. Drehzahl:
12200 1/s
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
976
25
€ 5,00*
ab € 1,10*
€ 1,44*
Lager 260
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,46*
6 Tage
878
25
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,46*
6 Tage
1076
25
€ 4,30*
ab € 1,14*
€ 1,51*
3 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 1,20*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
64199012
ab € 20,20*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
64199002
ab € 20,12*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890162
ab € 23,08*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890152
ab € 22,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890160
ab € 20,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890150
ab € 20,15*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890161
ab € 23,16*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890151
ab € 22,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,18*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,34*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.