Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Kurzband BA 30/533 CO-COOL 80


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Dimension_pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220799895
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45020154
EAN/GTIN:
     4007220799895
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Für aggressives Schleifen mit höchster Zerspanungsleistung an harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.
Weitere Informationen:
Bindung:
COOL
Hersteller-Produktbezeichnung:
BA 30/533 CO-COOL 80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse Gewicht:
0.4 kg
Produkt-Typbezeichnung:
BA 30/533 CO-COOL 80
Gesamtbreite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifband keramikkorn k80, endlos schleifband, endlos-schleifband k80, Schleifmittel auf Unterlage, Schleifbänder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
465
20
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,30*
€ 1,76*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,78*
Lager 214
311
20
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,37*
€ 1,88*
4 Tage
unbekannt
20
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,43*
€ 1,94*
19 Tage
unbekannt
20
pro Box
€ 7,90*
ab € 1,47*
€ 1,98*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Box
ab 40 Boxen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Box
ab 60 Boxen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Box
ab 400 Boxen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Box
ab 60000 Boxen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 37,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 67,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.