Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA 30/533 CO-COOL 80, Pferd Kurzband BA 30/ 533 CO-COOL 80 45020154


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-535554
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45020154
EAN/GTIN:
     4007220799895
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

BA 30/533 CO-COOL 80, Kurzband BA 30/ 533 CO-COOL 80 45020154, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
440 GRAMM
Bindung:
COOL
Breite:
30 mm
Form:
sonstige
Schleifmittel:
CO
Korngröße:
80
Länge:
533 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
BA 30/533 CO-COOL 80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse (Gewicht):
0.4 kg
Weitere Suchbegriffe: gewebeschleifbänder k 80 75x533, endlos schleifband, endlos-schleifband k80, Schleifbänder, KURZBAND, RÜGGEBERG, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
585
20
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,30*
€ 1,78*
Lager 260
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,80*
4 Tage
527
20
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,80*
6 Tage
605
20
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,36*
€ 1,89*
3 Tage
unbekannt
20
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,44*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,31*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,70*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.