Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5VQEQ-45020154 Herst.-Nr.: 45020154 EAN/GTIN: 4007220799895 |
| | |
|
| | |
| Für aggressives Schleifen mit höchster Zerspanungsleistung an harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Kurzbänder sind auf die am Markt gängigen Bandschleifmaschinen abgestimmt. Sie werden in ISO 2976 unter der Bezeichnung „Schleifbänder“ geführt. Weitere Informationen: | | Breite metrisch: | 30 mm | Schleifmittel: | Keramikkorn CO-COOL | Korngröße: | 80 | Länge metrisch: | 533 mm | Ausgabename <= 80 Zeichen: | PFERD Keramikkorn Schleifband BA 30x533 mm CO-COOL80 für Edelstahl-Schliff mit Rohrbandschleifer | EAN Stck.: | 4007220307069 | EAN-Typ: | AR | Herkunftsland: | DE | Volumen (VE): | 1291 CCM | Brutto Gewicht (Stück): | 0.022 kg | Länge (VE): | 205 mm | Breite (VE): | 105 mm | Höhe (VE): | 60 mm | Produkt Ausgabename web für bmecat: | Kurzbänder | ECLASS 12.0: | 21011325 | ECLASS 13.0: | 21011325 | ETIM 9.0: | EC002196 | ETIM 8.0: | EC002196 | ECLASS 14.0: | 21011325 | ECLASS 7.1: | 21011318 | ECLASS 8.1: | 21011318 | ECLASS 9.1: | 21011318 | ECLASS 10.1: | 21011325 | ECLASS 11.1: | 21011325 | Vorteile: | Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit. | Bearbeitbare Werkstoffe: | Titan | Bearbeitungsaufgaben: | Kantenbearbeitung | Antriebsarten: | Bandschleifer und Bandarme | Sicherheitshinweise: | Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten. | Anwendungsempfehlungen: | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. | AAO663: | 4007220799895 | AAO676: | 45020154 | AAO677: | PFERD | AAO742: | PFERD | AAU731: | Schleifmittel auf Unterlage | AAU732: | Feinschleif- und Polierwerkzeuge | AAY812: | 4007220000007 | ABA669: | https://www.pferd.com |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5VQEQ | | | | 20 | | pro Box | € 5,00* | ab € 1,30* | € 1,76* | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,31* | € 1,78* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,37* | € 1,88* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Box | € 5,45* | ab € 1,43* | € 1,94* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | pro Box | € 7,90* | ab € 1,47* | € 1,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5VQEQ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,30* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen | Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 35,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5VQEQ | | Versand: Lager 5VQEQ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ | | | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|