| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568000080 Herst.-Nr.: 2103 EAN/GTIN: 4052568000080 |
| |
|
| | |
| Drossel-Rückschlagventil GR-3/4 Inline; Drossel-Rückschlagfunktion; Einstellelement Rändelschraube; Innengewinde G3/4; gleiche Größe wie Pneumatischer Anschluss Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | GR | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | G3/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G3/4 | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | Drossel-Rückschlagfunktion | Einstellelement: | Rändelschraube | Befestigungsart: | Fronttafeleinbau | mit Durchgangsbohrung | Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung: | |L2 | Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung: | |L2 | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991453 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,27* | € 278,18* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 233,30* | € 278,48* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 252,89* | € 294,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 343,58* | € 407,62* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 402,21* | € 460,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|