| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568001582 Herst.-Nr.: 7563 EAN/GTIN: 4052568001582 |
| |
|
| | |
| Vielfachdose KDVF-8 für Vielfach-Schlauchverbindung von Kunststoffschläuchen der NW 2, 3 und 4. Nennweite=4 mm, Betriebsdruck=-0,95 - 16 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | KDVF | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Betriebsdruck: | ;; BAR | Pneumatischer Anschluss: | PK-2 | PK-3 | PK-4 | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 30,15* | € 39,60* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 34,22* | € 45,76* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,86* | € 46,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|