Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDVF-8 KDVF-8 (7563) Vielfachdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014184
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     7563
EAN/GTIN:
     4052568001582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KDVF-8
Festo-Originalteile
Originalteile
KDVF-8 KDVF-8 (7563) Vielfachdose
Weitere Informationen:
Nennweite:
4,0 MM
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
PK-2, PK-3, PK-4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Betriebsdruck:
-0,95 bis 16 BAR
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Max. Anschlüsse:
8
Farbe:
grau
Produktgewicht:
36 G | 0,043 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
25
€ 8,90*
ab € 30,15*
€ 39,60*
7 Tage
7
€ 4,30*
ab € 34,22*
€ 45,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,86*
€ 46,98*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,124
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,9812
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,31*
€ 44,3989
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,6615
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,85*
€ 41,4715
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,8785
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.