Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDVF-8 Vielfachdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für KDVF-8 Vielfachdose
Bild für KDVF-8 Vielfachdose
Herstellerlogo für KDVF-8 Vielfachdose
Artikel-Nr.:
     4065-70027051
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     7563
EAN/GTIN:
     4052568001582
Datenblatt DE für KDVF-8 Vielfachdose
Suchbegriffe:
KDVF-8|Vielfachdose
Vielfachdose KDVF-8 für Vielfach-Schlauchverbindung von Kunststoffschläuchen der NW 2, 3 und 4. Nennweite=4 mm, Betriebsdruck=-0,95 - 16 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchunglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Farbe:
grau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
PK-4
Typ-Kurzzeichen:
KDVF
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
€ 8,90*
ab € 30,15*
€ 39,60*
7 Tage
7
€ 4,30*
ab € 34,22*
€ 45,76*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,86*
€ 46,98*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.