Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NDV-1-ISO Abdeckplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568001902
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9489
EAN/GTIN:
     4052568001902
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Pneumatik Abdeckplatte
Abdeckplatte NDV-1-ISO für Anschlussplatten. Basierend auf Norm=ISO 5599-1, Entspricht Norm=ISO 5599-1, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Produktgewicht=113 g
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
NDV
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Produktgewicht:
|G
Basierend auf Norm:
ISO 5599-1
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Werkstoff Anschlussplatte:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,47*
€ 18,20*
2 Tage
17
€ 8,90*
ab € 13,44*
€ 18,21*
€ 8,95*
ab € 13,95*
€ 19,53*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,97*
€ 20,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 16,30*
€ 21,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
NAS-1/4-1A-ISO
ab € 16,92*
Zubehör
Festo
NAU-1/4-1B-ISO
ab € 18,21*
Zubehör
Festo
NAVW-1/4-1-ISO
ab € 19,64*
Zubehör
Festo
NEV-1DA/DB-ISO
ab € 19,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.