| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568001940 Herst.-Nr.: 9581 EAN/GTIN: 4052568001940 |
| |
|
| | |
| Gabelkopf SG-M36X2 mit Sechskantmutter, für schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8140. Baugröße=M36x2, Entspricht Norm=ISO 8140, Gewindeanschluss=Innengewinde M36x2, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | SG | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Baugröße: | M36x2 | Produktgewicht: | |G | Werkstoff Mutter: | Stahl | verzinkt | Entspricht Norm: | ISO 8140 | Gewindeanschluss: | Innengewinde M36x2 | Werkstoff Bolzen: | Stahl | verzinkt | Werkstoff Gabel: | Stahl | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SG-M36X2 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,95* | € 132,72* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,53* | € 132,87* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,59* | € 133,68* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 131,14* | € 157,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,65* | € 178,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|