| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70302846 Herst.-Nr.: 9581 EAN/GTIN: 4052568001940 |
| | |
|
| | |
| Gabelkopf SG-M36X2 mit Sechskantmutter, für schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8140. Baugröße=M36x2, Entspricht Norm=ISO 8140, Gewindeanschluss=Innengewinde M36x2, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °Cbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C Weitere Informationen: | | Entspricht Norm: | ISO 8140 | Gewindeanschluss: | Innengewinde M36x2 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | SG | Werkstoff Bolzen: | verzinkt | Werkstoff Gabel: | verzinkt | Werkstoff Mutter: | verzinkt | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SG-M36X2|Gabelkopf |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,42* | € 132,68* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,15* | € 132,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,60* | € 133,58* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 131,30* | € 157,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,93* | € 178,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|