Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KME-1-24DC-2,5-LED Steckdosenleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568003791
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     30943
EAN/GTIN:
     4052568003791
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Verbindungsleitung für Ventile
Steckdosenleitung KME-1-24DC-2,5-LED Dose Form C (9,4 mm); gewinkelt; 3-polig/-adrig; LED Signalzustand, DC; Leitung PVC; für statische Anwendungen; 2,5 m; 0,75 mm²; mit Schildträger; offenes Ende; 2-polig/-adrig; IP67
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
KME
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
TPE-U(PU)
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Schutzart:
IP67 | nach IEC 60529
Kabellänge:
|M
Schaltstellungsanzeige:
LED
Werkstoff Kabelmantel:
PVC
Strombelastbarkeit bei 40°C:
|A
Elektrischer Anschluss 1:
Dose gewinkelt, viereckige Bauform, 3-polig, Form C
Elektrischer Anschluss 2:
offenes Ende, 2-adrig
Kabeldurchmesser:
|MM
Werkstoff Steckkontakte:
Bronze
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Leitungseigenschaft:
für statische Anwendungen
Toleranz Kabeldurchmesser:
± 0,1 mm
Kabelaufbau:
2 x 0,75 mm²
Schutzleiteranschluss:
nicht vorhanden
Min. Kabel-Biegeradius:
|MM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,48*
€ 33,07*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,31*
€ 33,77*
2 Tage
227
€ 8,90*
ab € 26,58*
€ 34,67*
€ 8,95*
ab € 30,25*
€ 40,55*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.