Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KME-1-24DC-2,5-LED KME-1-24DC-2,5-LED (30943) Steckdosenleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010412
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     30943
EAN/GTIN:
     4052568003791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Verbindungsleitung für Ventile
KME-1-24DC-2,5-LED KME-1-24DC-2,5-LED (30943) Steckdosenleitung
Weitere Informationen:
Schaltstellungsanzeige:
LED
Befestigungsart:
auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
135 G | 0,125 KG
Elektrischer Anschluss 1:
Dose gewinkelt, viereckige Bauform, 3-polig, Form C
Elektrischer Anschluss 2:
offenes Ende, 2-adrig
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Strombelastbarkeit bei 40°C:
4 A
Schutzleiteranschluss:
nicht vorhanden
Kabellänge:
2,5 M
Leitungseigenschaft:
für statische Anwendungen
Min. Kabel-Biegeradius:
52 MM
Kabeldurchmesser:
5,2 MM
Toleranz Kabeldurchmesser:
± 0,1 mm
Kabelaufbau:
2x0,75
Schutzart:
IP67, nach IEC 60529
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-RL
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel:
PVC
Werkstoff Gehäuse:
TPE-U(PU)
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Steckkontakte:
Bronze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,48*
€ 33,07*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,31*
€ 33,77*
Lager 955
227
€ 8,90*
ab € 26,58*
€ 34,67*
€ 8,95*
ab € 30,25*
€ 40,55*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,2573
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,9241
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,0082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,3303
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,0451
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,58*
€ 31,6302
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.