| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568006815 Herst.-Nr.: 529853 EAN/GTIN: 4052568006815 |
| |
|
| | |
| Abzweigmodul MS6-FRM-1/2 Durchflussrichtung von links nach rechts. Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Abzweigmodul, Betriebsdruck=0 - 20 bar, Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2=14700 l/min, Normalnenndurchfluss Abgang nach oben=4400 l/min Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | MS6-FRM | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/2 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991510 | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 4: | G1/2 | Konstruktiver Aufbau: | Abzweigmodul | Lagertemperatur: | ;; GC | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2: | |L2 | Normalnenndurchfluss Abgang nach oben: | |L2 | Normalnenndurchfluss Abgang nach unten: | |L2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MS6-FRM-1/2, Abzweigmodul |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 14,12* | € 18,98* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,76* | € 19,47* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,93* | € 20,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 15,81* | € 20,66* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,54* | € 22,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|