| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70060445 Herst.-Nr.: 529853 EAN/GTIN: 4052568006815 |
| | |
|
| | |
| Abzweigmodul MS6-FRM-1/2 Durchflussrichtung von links nach rechts. Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Abzweigmodul, Betriebsdruck=0 - 20 bar, Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2=14700 l/min, Normalnenndurchfluss Abgang nach oben=4400 l/min00 l/min Weitere Informationen: | | Betriebsmedium: | Inerte Gase | Einbaulage: | beliebig | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Konstruktiver Aufbau: | Abzweigmodul | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 4: | G1/2 | Symbol: | 00991510 | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MS6-FRM-1/2|Abzweigmodul |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,07* | € 19,10* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,76* | € 19,59* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 15,72* | € 20,81* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,55* | € 21,10* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,49* | € 22,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|