Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSVA-B-P53U-ZD-A1-1T1L Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568007065
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     539160
EAN/GTIN:
     4052568007065
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Gas Magnetventil
Magnetventil VSVA-B-P53U-ZD-A1-1T1L für Ventilinsel VTSA und VTSA-F. Ventilfunktion=5/3 belüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VSVA
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss | PA
Produktgewicht:
|G
Ventilfunktion:
5/3 belüftet
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00992940
Werkstoff Dichtungen:
FPM | HNBR | NBR
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
beliebig
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Abluftfunktion:
drosselbar | über Drosselplatte | über Einzelanschlussplatte
Dichtprinzip:
weich
Steuerluftversorgung:
extern | intern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Schutzart:
IP65 | NEMA 4
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Zulassung:
CSA (OL) | c UL us - Recognized (OL)
Steuerdruck:
;; BAR
Einschaltdauer:
100%
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,6 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Elektrischer Anschluss:
Plug-in | nach ISO 15407-2
Handhilfsbetätigung:
rastend | tastend | verdeckt
Überdeckung:
positive Überdeckung
Baubreite:
|MM
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
|MIS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
|MIS
Anschluss Steuerluft 12/14:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Stoßspannungsfestigkeit:
|KV
Verschmutzungsgrad:
3
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 90 %
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Anschluss Steuerabluft 82/84:
wahlweise: | nicht gefasst nach Norm | gefasst
Signalzustandsanzeige:
LED
Durchfluss Ventil:
|L2
Durchfluss Ventil auf Einzelanschlussplatte:
|L2
Durchfluss Ventil pneumatisch verkettet:
|L2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 95,63*
€ 116,27*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,96*
€ 132,92*
Frei Haus
ab € 127,49*
€ 157,64*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.