Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGN-26-10-P10 Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568007317
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     543488
EAN/GTIN:
     4052568007317
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Manometer PAGN-26-10-P10 mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [bar]=0 - 10 bar, Nenngröße Manometer=26, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau, Betriebsmedium=(* Inerte Gase, * neutrale Flüssigkeiten)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
PAGN
Betriebsmedium:
Inerte Gase | neutrale Flüssigkeiten
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
kein Azetylen | kein Sauerstoff
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991463
Konstruktiver Aufbau:
Rohrfeder-Manometer
Schutzart:
IP43 | NEMA 4
Pneumatischer Anschluss:
Cartridge 10 mm
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Anzeigebereich:
;; BAR
Messgenauigkeit Klasse:
4
Anschlusslage:
Rückseite zentrisch
Werkstoff Sichtscheibe:
PS
Farbe Gehäuse:
schwarz
vom Medium berührte Werkstoffe:
Messing
Weitere Suchbegriffe: festo druckanzeige, druck messgerät, PAGN-26-10-P10
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,31*
€ 10,38*
2 Tage
29
€ 8,90*
ab € 7,32*
€ 10,39*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,28*
€ 11,99*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.