Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGN-26-10-P10 Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für PAGN-26-10-P10 Manometer
Bild für PAGN-26-10-P10 Manometer
Herstellerlogo für PAGN-26-10-P10 Manometer
Artikel-Nr.:
     4065-70265849
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     543488
EAN/GTIN:
     4052568007317
Datenblatt DE für PAGN-26-10-P10 Manometer
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Manometer PAGN-26-10-P10 mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [bar]=0 - 10 bar, Nenngröße Manometer=26, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau, Betriebsmedium=(* Inerte Gase, * neutrale Flüssigkeiten)
Weitere Informationen:
Anschlusslage:
Rückseite zentrisch
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsmedium:
neutrale Flüssigkeiten
Farbe Gehäuse:
schwarz
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
kein Sauerstoff
Konstruktiver Aufbau:
Rohrfeder-Manometer
Messgenauigkeit Klasse:
4
Pneumatischer Anschluss:
Cartridge 10 mm
Schutzart:
NEMA 4
Symbol:
00991463
Typ-Kurzzeichen:
PAGN
vom Medium berührte Werkstoffe:
Messing
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Werkstoff Gehäuse:
PA
Werkstoff Sichtscheibe:
PS
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: festo druckanzeige, druck messgerät, PAGN-26-10-P10|Manometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,31*
€ 10,38*
2 Tage
29
€ 8,90*
ab € 7,32*
€ 10,39*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,28*
€ 11,99*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.