Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DPA-40-D Druckbooster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568007430
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     549396
EAN/GTIN:
     4052568007430
Suchbegriffe:
Druckbooster
Druckverstärker
druckbooster festo
druckbooster
Druckbooster DPA-40-D zum Erzeugen von höheren Drücken. Kolben-Durchmesser=40 mm, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Doppelkolben-Druckübersetzer, Druckanzeige=G1/8 vorbereitet, Ausgangsdruck 2=5 - 16 bar
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DPA
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00992008
Pneumatischer Anschluss 3:
M7
Konstruktiver Aufbau:
Doppelkolben-Druckübersetzer
Lagertemperatur:
;; GC
Eingangsdruck 1:
;; BAR
Kolben-Ø:
40 mm
Druckregelbereich:
;; BAR
Druckanzeige:
G1/8 vorbereitet
Ausgangsdruck 2:
;; BAR
Weitere Suchbegriffe: DPA-40-D
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 458,64*
€ 520,48*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 545,25*
€ 617,49*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 545,77*
€ 630,98*
Frei Haus
ab € 703,12*
€ 811,23*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,98*
€ 750,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,80*
€ 745,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,08*
€ 696,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,07*
€ 668,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 555,83*
€ 661,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,77*
€ 649,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.