| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568008093 Herst.-Nr.: 546718 EAN/GTIN: 4052568008093 |
| |
|
| | |
| Pneumatikventil VSPA-B-P53U-A1 Baubreite 26 mm. Ventilfunktion=5/3 belüftet, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 16 bar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventile festo, wege ventile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,08* | € 73,48* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,14* | € 73,55* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 64,21* | € 82,42* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 68,52* | € 86,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,05* | € 97,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|