Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSPA-B-P53U-A1 Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VSPA-B-P53U-A1 Pneumatikventil
Bild für VSPA-B-P53U-A1 Pneumatikventil
Herstellerlogo für VSPA-B-P53U-A1 Pneumatikventil
Artikel-Nr.:
     4065-70322345
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     546718
EAN/GTIN:
     4052568008093
Datenblatt DE für VSPA-B-P53U-A1 Pneumatikventil
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Magnetventile für Druckluft
Pneumatikventil VSPA-B-P53U-A1 Baubreite 26 mm. Ventilfunktion=5/3 belüftet, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 16 bar
Weitere Informationen:
Pneumatischer Anschluss:
26 mm (01) ISO 15407-1/-2
Rückstellart für monostabile Ventile:
Ohne
Steuerzuluft:
Intern
Ventilfunktion:
5/3-Wegeventil, Mittelstellung belüftet
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,04*
€ 73,44*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,43*
€ 73,49*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,13*
€ 82,09*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 68,82*
€ 85,88*
Frei Haus
ab € 76,13*
€ 97,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.