Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRLA-1/8-RS-B Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568010553
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     151169
EAN/GTIN:
     4052568010553
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/8-RS-B Metallausführung; L-Form; Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion; Einstellelement Rändelschraube; Außengewinde G1/8; Innengewinde G1/8
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
GRLA
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
;; BAR
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Einstellelement:
Rändelschraube
Befestigungsart:
einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
|L2
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung:
;; L2
Symbol:
00991452
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar:
|L2
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar:
;; L2
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
Messing
Zulassung:
Germanischer Lloyd
Werkstoff Einschraubzapfen:
Aluminium-Knetlegierung
Max. Anziehdrehmoment:
|NM
Werkstoff Schwenkanschluss:
Zink-Druckguss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
€ 8,90*
ab € 20,44*
€ 27,36*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 20,35*
€ 27,80*
€ 8,95*
ab € 21,37*
€ 29,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 24,80*
€ 32,83*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.