Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRLZ-M5-B Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568010621
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     151183
EAN/GTIN:
     4052568010621
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Drossel-Rückschlagventil GRLZ-M5-B Metallausführung; L-Form; Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion; Einstellelement Schlitzschraube; Außengewinde M5; Innengewinde M5
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
GRLZ
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Pneumatischer Anschluss 2:
M5
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Einstellelement:
Schlitzschraube
Befestigungsart:
einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
|L2
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung:
;; L2
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991453
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar:
|L2
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar:
;; L2
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
Messing
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing | vernickelt
Max. Anziehdrehmoment:
|NM
Werkstoff Schwenkanschluss:
Zink-Druckguss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
€ 8,90*
ab € 16,43*
€ 22,14*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,34*
€ 22,46*
€ 8,95*
ab € 17,06*
€ 23,69*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 19,96*
€ 26,67*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.