| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568010881 Herst.-Nr.: 152611 EAN/GTIN: 4052568010881 |
| |
|
| | |
| Drossel-Rückschlagventil GR-M5X2-B Inline; Drossel-Rückschlagfunktion; Doppelfunktion im Gehäuse/Montageplatte; Einstellelement Rändelschraube; Innengewinde M5; gleiche Größe wie Pneumatischer Anschluss Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | GR | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | M5 | Pneumatischer Anschluss 2: | M5 | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung | Produktgewicht: | |G | Werkstoff Mutter: | Aluminium-Knetlegierung | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | Drossel-Rückschlagfunktion | Einstellelement: | Rändelschraube | Befestigungsart: | wahlweise: | Fronttafeleinbau | mit Durchgangsbohrung | Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung: | |L2 | Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung: | |L2 | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991931 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Regulierschraube: | hochlegierter Stahl | Werkstoff Hülse: | POM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckbegrenzungsventil, Pneumatik Druckbegrenzungsventil, Pneumatik Überdruckventil, Drosselventil, Durchflussregel-Ventil, Durchflussregelventil, Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, Pneumatik Drosselrückschlagventil, Sicherheitsventil, Überdruckventil, drosselventil festo, drosselventil, drosselrückschlagventil edelstahl, GR-M5X2-B, Drossel-Rückschlagventil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,01* | € 57,94* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 43,82* | € 58,00* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 47,73* | € 61,35* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 64,89* | € 85,19* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 75,94* | € 95,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|