| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568011864 Herst.-Nr.: 159624 EAN/GTIN: 4052568011864 |
| |
|
| | |
| Druckregelventil LR-1/8-D-MINI mit Manometer, Arbeitsdruck bis 12 bar. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | LR | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/8 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Zink-Druckguss | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Baugröße: | Mini | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Befestigungsart: | Fronttafeleinbau | Leitungseinbau | mit Zubehör | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991538 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | direktgesteuertes Membranregelventil | Werkstoff Anschlussplatte: | Zink-Druckguss | Reglerfunktion: | Ausgangsdruck konstant | mit Vordruckkompensation | mit Sekundärentlüftung | Max. Druckhysterese: | |BAR | Druckregelbereich: | ;; BAR | Betätigungssicherung: | Drehknopf mit Arretierung | Druckanzeige: | mit Manometer | Baureihe: | D | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftregler, Druckregelventil, Druckregler, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, normzylinder festo, iso zylinder, LR-1/8-D-MINI |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 31,14* | € 41,10* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 37,93* | € 48,70* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,14* | € 49,04* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 49,59* | € 64,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,36* | € 74,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|