Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MN1H-2-1/4-MS Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568012427
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     161725
EAN/GTIN:
     4052568012427
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventil MN1H-2-1/4-MS mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Konstruktiver Aufbau=Membranventil, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
MN1H
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Messing
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Symbol:
00991399
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Membranventil
Rückstellart:
pneumatische Feder
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Schutzart:
IP65 | mit Steckdose
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Spulenkennwerte:
110 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 5,0 VA, Halteleistung 3,7 VA | 110 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5,0 VA, Halteleistung 3,7 VA | 230 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 5,0 VA, Halteleistung 3,7 VA | 230 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5,0 VA, Halteleistung 3,7 VA | 24 V DC: 2,5 W
Elektrischer Anschluss:
Stecker | viereckige Bauform | nach DIN EN 175301-803 | Form A
Handhilfsbetätigung:
mit Zubehör rastend | tastend
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Anschluss Armatur:
G1/4
Mediumsdruck:
;; BAR
Medium:
gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm
Werkstoffnummer Schraube:
1.4301
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
66
€ 5,90*
ab € 105,04*
€ 125,54*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 143,45*
€ 174,01*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,97*
€ 178,43*
Frei Haus
ab € 170,37*
€ 199,62*
Frei Haus
ab € 174,02*
€ 210,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,43*
€ 205,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,71*
€ 193,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,89*
€ 186,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.