Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEBH-5/3E-D-3-ZSR-C Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568014469
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     184511
EAN/GTIN:
     4052568014469
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Gas Magnetventil
Magnetventil MEBH-5/3E-D-3-ZSR-C mit zentralem Steckanschluss. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=65 mm, Normalnenndurchfluss=4600 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
MEBH
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
5/3 entlüftet
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991082
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
mechanische Feder
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Steuerluftversorgung:
intern
Schutzart:
IP65
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Spulenkennwerte:
24 V DC: 2,5 W
Elektrischer Anschluss:
Zentralstecker | runde Bauform | M12x1
Handhilfsbetätigung:
tastend
Baubreite:
|MM
Rastermaß:
|MM
Anschluss Steuerabluft 84:
nicht gefasst
Anschluss Steuerabluft 82:
nicht gefasst
ISO-Code:
357
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,36*
€ 277,87*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 237,36*
€ 278,15*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,28*
€ 339,36*
Frei Haus
ab € 343,84*
€ 406,13*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,36*
€ 403,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,87*
€ 398,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,52*
€ 384,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,80*
€ 365,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 303,40*
€ 361,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,28*
€ 341,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.