Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS4-LF-1/4-ERM Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568015671
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     529399
EAN/GTIN:
     4052568015671
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
ISO-Zylinder
Normzylinder
Filter MS4-LF-1/4-ERM 40 µm-Filter, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
MS4-LF
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-] | Inerte Gase
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Baugröße:
4
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
wahlweise: | Leitungseinbau | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991519
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Sinterfilter mit Zentrifugalabscheider
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Druckguss
Lagertemperatur:
;; GC
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Filterfeinheit:
|MIM
Werkstoff Filter:
PE
Kondensatablass:
manuell drehend
Baureihe:
MS
Max. Kondensatmenge:
|ML
Schalenschutz:
Kunststoffschutzkorb
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff Trennteller:
POM
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, normzylinder festo, iso zylinder, MS4-LF-1/4-ERM, Filter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,99*
€ 24,12*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,84*
€ 24,76*
2 Tage
34
€ 8,90*
ab € 20,08*
€ 26,25*
€ 8,95*
ab € 19,66*
€ 26,60*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 22,31*
€ 29,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.