Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS4-LF-1/4-ERM Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MS4-LF-1/4-ERM Filter
Bild für MS4-LF-1/4-ERM Filter
Herstellerlogo für MS4-LF-1/4-ERM Filter
Artikel-Nr.:
     4065-70290156
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     529399
EAN/GTIN:
     4052568015671
Datenblatt DE für MS4-LF-1/4-ERM Filter
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
ISO-Zylinder
Normzylinder
Filter MS4-LF-1/4-ERM 40 µm-Filter, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Weitere Informationen:
Baureihe:
MS
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Sinterfilter mit Zentrifugalabscheider
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Schalenschutz:
Kunststoffschutzkorb
Symbol:
00991519
Typ-Kurzzeichen:
MS4-LF
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Filter:
PE
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff Trennteller:
POM
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, normzylinder festo, iso zylinder, MS4-LF-1/4-ERM|Filter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,99*
€ 24,12*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,84*
€ 24,76*
2 Tage
34
€ 8,90*
ab € 20,08*
€ 26,25*
€ 8,95*
ab € 19,66*
€ 26,60*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 22,31*
€ 29,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.