Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS4-LFM-1/4-ARM Feinstfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568015688
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     529459
EAN/GTIN:
     4052568015688
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinstfilter
ISO-Zylinder
Feinstfilter MS4-LFM-1/4-ARM 0,01 µm-Filter, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baureihe=MS, Baugröße=4, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
MS4-LFM
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] | Inerte Gase
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Baugröße:
4
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
wahlweise: | Leitungseinbau | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991519
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Lagertemperatur:
;; GC
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Filterfeinheit:
|MIM
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Kondensatablass:
manuell drehend
Baureihe:
MS
Max. Kondensatmenge:
|ML
Schalenschutz:
Kunststoffschutzkorb
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Werkstoff Schale:
PC
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse:
|L2
Min. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse:
|L2
Filterwirkungsgrad:
|%
Restölgehalt:
|MGQ
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,96*
€ 46,36*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,46*
€ 46,37*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,19*
€ 47,62*
2 Tage
84
€ 5,90*
ab € 39,46*
€ 50,65*
€ 8,95*
ab € 38,86*
€ 51,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.