Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS4-LFM-1/4-ARM Feinstfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MS4-LFM-1/4-ARM Feinstfilter
Bild für MS4-LFM-1/4-ARM Feinstfilter
Herstellerlogo für MS4-LFM-1/4-ARM Feinstfilter
Artikel-Nr.:
     4065-70311663
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     529459
EAN/GTIN:
     4052568015688
Datenblatt DE für MS4-LFM-1/4-ARM Feinstfilter
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinstfilter
ISO-Zylinder
Feinstfilter MS4-LFM-1/4-ARM 0,01 µm-Filter, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baureihe=MS, Baugröße=4, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=manuell drehend=manuell drehend
Weitere Informationen:
Baugröße:
4
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Schalenschutz:
Kunststoffschutzkorb
Symbol:
00991519
Typ-Kurzzeichen:
MS4-LFM
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,20*
€ 46,56*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,37*
€ 46,58*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,19*
€ 47,82*
2 Tage
84
€ 5,90*
ab € 39,39*
€ 50,84*
€ 8,95*
ab € 38,96*
€ 51,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.