Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-PK-4 T-Schlauchverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568020798
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9585
EAN/GTIN:
     4052568020798
Suchbegriffe:
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
T-Schlauchverbindung T-PK-4 mit Stecknippel. Nennweite=3,4 mm, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Pneumatischer Anschluss 1=für Schlauch Außendurchmesser 6 mm, Werkstoffhinweis=RoHS konform
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
T
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
POM
Weitere Suchbegriffe: Tülle Druckluft, stecknippel druckluft, T-PK-4, T-Schlauchverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
352
10
€ 8,90*
ab € 1,48*
€ 2,00*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 2,02*
Lager 214
20
10
€ 4,30*
ab € 1,51*
€ 2,08*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.