| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568023409 Herst.-Nr.: 36143 EAN/GTIN: 4052568023409 |
| |
|
| | |
| Vakuumsauger VAS-40-1/4-NBR mit Dichtring OL. Nennweite=4 mm, Sauger-Durchmesser=40 mm, Wirksamer Saugdurchmesser=32 mm, Anschlusslage=oben, Saugerform=rund flach Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | VAS | Betriebsmedium: | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Symbol: | 00991485 | Werkstoff Einschraubzapfen: | Zink-Druckguss | Vakuumanschluss: | G1/4 | Anschlusslage: | oben | Farbe: | schwarz | Shore-Härte: | 70 +/- 5 | Saugerdurchmesser: | |MM | Wirksamer Saugdurchmesser: | |MM | Saugerform: | rund flach | Abreißkraft bei 70 % Vakuum: | |N | Haltekraft bei Nennbetriebsdruck: | |N | Befestigungsgewinde: | G1/4 | Saugerbefestigung: | G 1/4 | Werkstoff Sauger: | NBR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,24* | € 9,95* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 7,09* | € 9,97* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 7,44* | € 10,19* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,45* | € 11,83* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 10,19* | € 13,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|