| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568025601 Herst.-Nr.: 130840 EAN/GTIN: 4052568025601 |
| |
|
| | |
| Cartridge QSPK18-6 Polymerausführung schwarz; gerade Form; mit Befestigungsnadel; Cartridge 18 mm; für Schlauch Außen-Ø 6 mm; Packungsmenge 10 Stück Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | QSPK18 | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Pneumatischer Anschluss 1: | Cartridge 18 mm | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außen-Ø 6 mm | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Baugröße: | Mini | Produktgewicht: | |G | Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich: | ;; BAR | Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip | Farbe Lösering: | blau | Werkstoff Lösering: | POM | Werkstoff Schlauchdichtung: | NBR | Werkstoff Schlauchklemmsegment: | hochlegierter Stahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,27* | € 14,12* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 11,08* | € 15,22* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,90* | ab € 12,57* | € 16,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,108* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|