Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSPK18-6 QSPK18-6 (130840) Cartridge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO023902
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     130840
EAN/GTIN:
     4052568025601
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
QSPK18-6 QSPK18-6 (130840) Cartridge
Weitere Informationen:
Baugröße:
Mini
Nennweite:
3,8 MM
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
O-Ring
Einbaulage:
beliebig
Gebindegröße:
10
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 10 BAR
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-5 bis 60 GC
Produktgewicht:
3,0 G | 0,0037 KG
Pneumatischer Anschluss 1:
Cartridge 18 mm
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 6 mm
Farbe Lösering:
blau
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 14,07*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 11,08*
€ 15,18*
Lager 955
14
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 12,56*
€ 16,82*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,82*
€ 20,0158
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,43*
€ 19,5517
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,256* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.